品番 : EA514BV
品名 : シャフトシールリムーバー
カムシャフト、クランクシャフトのシールを傷つけずに取り除けます
仕様
| 全長 | 200mm | 付属品 | 替刃(1枚) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 重量 | 162g |
| シャフトに損傷を与えることなく、シールのみを安全に抜き取ることが可能。 | |||
| シャフトのオイル漏れ時のオイルシール交換作業に最適。 | |||
| ロッドはネジ調整で本体軸を360°回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/09 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BV シャフトシールリムーバー |
| EA514BV-1 [EA514BV用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
