品番 : EA514BW-12
品名 : 24x70mm シリンダーポリッシャー(鋳物用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ACP-24F |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ24×70(L)mm | 全長 | 175mm |
| フレキシブルシャフト | シャンク径:6mm | ブラシ材質 | ナイロン(研磨材含) |
| 適応 | 鋳物シリンダー | ||
| 鋳物シリンダ内の清掃に | |||
| ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、きれいに磨く事が出来ます。 | |||
| フレキシブルシャフトにより作業性を高めました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BW-11 16x70mm シリンダーポリッシャー(鋳物用) |
| EA514BW-12 24x70mm シリンダーポリッシャー(鋳物用) |
| EA514BW-13 32x70mm シリンダーポリッシャー(鋳物用) |
