詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BW-3

品名 : 32x70mm シリンダーポリッシャー(アルミ用)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ACP-32A
ブラシサイズ φ32×70(L)mm 全長 175mm
フレキシブルシャフト シャンク径:6mm ブラシ材質 ナイロン(研磨材含)
適応 アルミシリンダー
アルミシリンダ内の清掃に
ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、きれいに磨く事が出来ます。
フレキシブルシャフトにより作業性を高めました。
追加説明
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0316ページ
バリエーション一覧
EA514BW-1 16x70mm シリンダーポリッシャー(アルミ用)
EA514BW-2 24x70mm シリンダーポリッシャー(アルミ用)
EA514BW-3 32x70mm シリンダーポリッシャー(アルミ用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top