詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BW-6

品名 : 48-53mm ディスクシリンダーポリッシャー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ACPD-54
適用シリンダー径 48~53mm 全長(L) 150mm
重量 180g
鋳物シリンダー用
特殊研磨材入りポリッシャー
適度な剛性を持ち磨耗し難い弾力性のあるブラシ
T形ハンドルで滑りにくく握り易い
用途 ディスクブレーキシリンダー内の清掃に
追加説明
カタログ価格

4,110 (税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/07 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0320ページ
バリエーション一覧
EA514BW-6 48-53mm ディスクシリンダーポリッシャー
EA514BW-7 54-60mm ディスクシリンダーポリッシャー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top