品番 : EA514CA-25
品名 : φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | SS-33 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ハウジングに挿入された接続端子の抜き出し作業に | 全長 | 85mm |
| 先端内径 | φ3.1mm | 先端外径 | φ3.6mm |
| 先端長さ | 12mm | 重量 | 24g |
| 材質 | ステンレス・真鍮 | ||
| 2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。 | |||
| バネなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514CA-21 φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-22 φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-23 φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-25 φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール |
| EA514CA-24 φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
