品番 : EA519AH-11
品名 : 13x 381mm プライバー
先端が曲がっているため、テコの力で強力に扱えます
仕様
全長(mm) | 381 | 先端幅(mm) | 15 |
---|---|---|---|
軸径(mm) | 13 | 重量(kg) | 0.3 |
亜鉛メッキ製 | |||
お手入れが簡単、亜鉛メッキ仕上げ | |||
先端が曲がっているため、テコの力で強力に扱えます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0342ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA519AH-11 13x 381mm プライバー |
EA519AH-12 16x 482mm プライバー |
EA519AH-13 19x 635mm プライバー |
EA519AH-14 22x 762mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)