品番 : EA519AH-2
品名 : 16x 410mm プライバー
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
仕様
| 材質 | ハイカーボンスチール | 全長 | 410mm |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 18mm | 軸径 | 16mm |
| 重量 | 473g | ||
| 頑丈な鍛造ヘッド | |||
| 黒色酸化仕上げで錆を防止します。 | |||
| 先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します | |||
| もう一方の端は整えるのに適しています。 | |||
| ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,660 円(税抜)/ 9,526 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AH-1 13x 300mm プライバー |
| EA519AH-2 16x 410mm プライバー |
| EA519AH-3 19x 530mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
