詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AV-150

品名 : 1500mm ワーキングバー

カタログ訂正

26/03/03 先端幅の訂正。誤:60mm、正:65mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-21
全長 1500mm 先端幅 65mm
軸径 28mm 重量 10.0kg
材質 機械構造用炭素鋼
一体鍛造品で丈夫で機械・重機の移動、据付にも最適です。
テコ部とその周辺が特に太く設計されており、より重い重量物に対応しています。
追加説明
カタログ価格

25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0338ページ

代替品

EA519AZ-150
  • 品番

    EA519AZ-150

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • A:65mm\nB:32mm\nC:28mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top