品番 : EA519AZ-150
品名 : 1500mm 鉄道バール
カタログ訂正
26/03/03 先端幅の訂正。誤:65mm、正:70mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-15 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1500mm | 先端幅 | 70mm |
| 軸径 | 30mm | 先端爪幅 | 約21mm |
| 重量 | 9.5kg | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| 一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。 | |||
| 50kgレール用犬釘に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AZ-120 1200mm 鉄道バール |
| EA519AZ-150 1500mm 鉄道バール |
ウェブカタログ画像
拡大
