詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AZ-120

品名 : 1200mm 鉄道バール

カタログ訂正

26/03/03 先端幅の訂正。誤:60mm、正:65mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-15
全長 1200mm 先端幅 65mm
重量 7.0kg 軸径 28mm
先端爪幅 約11mm 材質 機械構造用炭素鋼
一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。
9㎏レール用犬釘に対応しています。
追加説明
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0338ページ
バリエーション一覧
EA519AZ-120 1200mm 鉄道バール
EA519AZ-150 1500mm 鉄道バール
ウェブカタログ画像
  • A:65mm\nB:28mm\nC:28mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top