詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CD-12

品名 : 410mm グリップ付タイヤレバー(スモールタイヤ用)

先端が丸まっているのでチューブなどを傷つけません

仕様

用途 スモールタイヤの脱着 形状 30°ベンド
全長 410mm 先幅 27mm
先端厚み 約2.5mm 軸径 11mm
重量 360g 材質 本体:スチール
柄:プラスチック
スモールタイヤ用のプロ仕様タイヤ交換ツール
オートバイ、ATV、芝刈り用トラクター、ゴルフカート等に使用されているスモールタイヤに最適
追加説明
カタログ価格

5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0293ページ
バリエーション一覧
EA519CD-11 410mm グリップ付タイヤレバー(スモールタイヤ用)
EA519CD-12 410mm グリップ付タイヤレバー(スモールタイヤ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top