詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CD-2

品名 : 410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)

ペアで使いやすいよう設計されています

仕様

材質 鋳造鉄 全長 410mm
両端幅 27mm 軸径 11mm
重量 0.3kg
EA519CD-3とペアで使いやすいよう設計されています
注意
・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。
・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。
・ハンマーでハンマーを叩かないでください。
・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。
・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。
・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

5,790 (税抜)/ 6,369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 05:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0293ページ
バリエーション一覧
EA519CD-2 410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)
EA519CD-3 420mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top