詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CG-11

品名 : 460x17.5mm タイヤレバー(ドロップセンター型)

素早くタイヤ交換ができるよう設計されています

仕様

用途 タイヤの取り付け、取り外し用 先端 ドロップセンター
全長 460mm 先幅 36mm
軸径 17.5mm 重量 0.8kg
材質 鍛造鉄
乗用車、オートバイ、ATV、軽トラック用
追加説明
カタログ価格

6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0293ページ
バリエーション一覧
EA519CG-11 460x17.5mm タイヤレバー(ドロップセンター型)
EA519CG-12 610x17.5mm タイヤレバー(ドロップセンター型)
EA519CG-13 760x22.0mm タイヤレバー(ドロップセンター型)
ウェブカタログ画像
  • タイヤの取り付け
  • タイヤの取り外し

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top