品番 : EA519CG-23
品名 : 760x22.0mm タイヤレバー(カーブ型)
素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
仕様
| 用途 | タイヤの取り付け、取り外し用 | 材質 | 鍛造鉄 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 760mm | 先幅 | 49mm |
| 軸径 | 22mm | 重量 | 2.2kg |
| 先端 | カーブ型 | ||
| 注意 ・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。 ・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。 ・ハンマーでハンマーを叩かないでください。 ・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。 ・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。 ・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CG-21 460x17.5mm タイヤレバー(カーブ型) |
| EA519CG-22 610x17.5mm タイヤレバー(カーブ型) |
| EA519CG-23 760x22.0mm タイヤレバー(カーブ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
