詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CJ

品名 : タイヤチェンジングセット

仕様

タイヤデマウントツール トラック用チューブレスタイヤの取り外し
全長:990mm
先幅:40・42mm
軸径:19mm
重量:3kg
材質:鍛造鉄
タイヤマウントツール トラック用チューブレスタイヤの取り付け
全長:960mm
先幅:32・34mm
軸径:19mm
重量:1.8kg
材質:鍛造鉄
ビードホールドツール タイヤ組込み時のビードの固定
重量:800g
材質:真鍮
アルミホイールプロテクター タイヤ交換時のリムの内側を保護
サイズ:160×100mm
重量:150g
材質:牛革
ロードサービスに最適
追加説明
カタログ価格

82,100 円(税抜)/ 90,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0294ページ
ウェブカタログ画像
  • ビードホールドツール
  • ルミホイールプロテクター
  • タイヤの取り外し
  • タイヤの取り付け

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top