品番 : EA519CK-16
品名 : 1cm/4cm タイヤビードストッパー
仕様
| 目盛り | 1cm・4cm | 全長 | 約117mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 約25mm | 重量 | 約453g |
| 材質 | アルミ | ||
| 1ピースおよび3ピースのビードブレーカーに対応 | |||
| ビードの再装着を防ぎ、タイヤとビードブレーカーの両方にかかる負担を軽減します。 | |||
| タイヤにしっかりと食い込むように設計された歯の形状により、ホイールに位置決めまたは配置する際にしっかりと固定できます。 | |||
| 目盛りが分かりやすく、隙間のサイズ(1cm、4cm)を簡単に確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-16 1cm/4cm タイヤビードストッパー |
| EA519CK-17 3cm/4cm タイヤビードストッパー |
