品番 : EA519CK-21
品名 : 1117mm インパクト駆動式タイヤデマウントツール
仕様
| 用途 | タイヤ取り外し用 | ソケットサイズ | 27mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1117mm | 高さ | 152mm |
| 幅 | 203mm | 重量 | 9kg |
| 材質 | スチール | 使用工具 | エアーインパクトレンチ、充電式インパクトレンチ |
| 付属品 | 27mmソケット、タイヤビードストッパー | ||
| 10インチのATV用タイヤからそれ以上のサイズまで、幅広いタイヤ・ホイールサイズに対応 | |||
| 農業用タイヤ、一体型グレーダー、ローダー、林業用タイヤ、バックホー用タイヤなどに最適 | |||
| ドロップセンター仕様のリム・タイヤ構成での使用を想定して設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
177,700 円(税抜)/ 195,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA519CK-13 : タイヤビードストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
