詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CK-13

品名 : タイヤビードストッパー

仕様

全長 127mm 約50mm
高さ 約63mm 材質 スチール
重量 910g
タイヤをドロップセンターに配置するように設計されており、脱着がより簡単かつ迅速に行えます。
タイヤを取り付けるとき、タイヤの位置を固定します。
サイドウォールが硬いタイヤの取り外しをガイドします。
ビードの損傷や伸びを軽減します。
追加説明
カタログ価格

8,480 (税抜)/ 9,328 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA519CK-12 アジャスタブルビードストッパー
EA519CK-13 タイヤビードストッパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top