品番 : EA519CK-12
品名 : アジャスタブルビードストッパー
仕様
| 適合タイヤサイズ | 356×610mm以上 | 全長 | 約181mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 約73mm | 高さ | 約111mm |
| 重量 | 2.3kg | 材質 | スチール |
| タイヤを取り外すとき、タイヤの位置を固定します。 | |||
| サイドウォールが硬いタイヤの取り外しをガイドします。 | |||
| ビードの損傷や伸びを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-12 アジャスタブルビードストッパー |
| EA519CK-13 タイヤビードストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
