品番 : EA519CK-3
品名 : 920mm タイヤデマウントツール(トラックタイヤ用)
仕様
| 適合タイヤサイズ | 22.5”~24.5”(571~622mm)以上 | 全長 | 約920mm |
|---|---|---|---|
| 先幅 | 約251mm | 軸径 | 約35mm |
| 重量 | 11kg | 材質 | アルミ鋳造 |
| チューブレスタイヤの取り外しに。 | |||
| 短い方の側から上下両方のビードを取り外します。 | |||
| タイヤやリムを裏返す必要がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
104,600 円(税抜)/ 115,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-2 914mm タイヤデマウントツール(トラックタイヤ用) |
| EA519CK-3 920mm タイヤデマウントツール(トラックタイヤ用) |
