品番 : EA519CK-53
品名 : 280x483mm タイヤ吊り下げ用フック
仕様
| 耐荷重 | 5443㎏ | 幅 | 280mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 483mm | 開口サイズ | 約216(W)×266(H)mm |
| 穴サイズ | 約79(W)×101(L)mm | 重量 | 18kg |
| 材質 | スチール | ||
| すべてのトラック搭載型タイヤクレーンに対応 | |||
| フックの形状がタイヤビードにぴったりフィット | |||
| 独自の角度設計により、吊り上げ中のタイヤがフックから滑り落ちません。 | |||
| 丈夫で耐久性に優れ、過酷な現場での使用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165,000 円(税抜)/ 181,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CK-51 210x445mm タイヤ吊り下げ用フック |
| EA519CK-52 368x610mm タイヤ吊り下げ用フック |
| EA519CK-53 280x483mm タイヤ吊り下げ用フック |
ウェブカタログ画像
拡大
