詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519CR-6

品名 : 3.0kg タイヤハンマー(ファイバーグラス/H)

強度のあるファイバーグラスハンドル

仕様

ハンドル材質 ファイバーグラス 全長 460mm
頭径(鉄製) 45mm 頭径(ゴム製) 70mm
頭重量 2.2kg 重量 3.0kg
注意
・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。
・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。
・ハンマーでハンマーを叩かないでください。
・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。
・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。
・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

30,300 (税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0295ページ

代替品

EA519CR-4
  • 品番

    EA519CR-4

  • コメント

    頭径 鉄:36mm ゴム:55mm

バリエーション一覧
EA519CR-4 1.1kg タイヤハンマー(ファイバーグラス/H)
EA519CR-6 3.0kg タイヤハンマー(ファイバーグラス/H)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top