品番 : EA519CS-1
品名 : 2.2kg/460mm ビードブレーキングウェッジ
強度のあるファイバーグラスハンドル
仕様
| 全長 | 460mm | ウェッジ幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 42×44mm | 頭重量 | 1.7kg |
| 重量 | 2.2kg | 頭材質 | 鍛造鉄 |
| ハンドル材質 | ファイバーグラス | ||
| トラック、バス、農業用、オフロード用タイヤの整備に最適 | |||
| 頑固なタイヤのビードを迅速かつ安全に外すことができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519CS-1 2.2kg/460mm ビードブレーキングウェッジ |
| EA519CS-2 5.0kg/810mm ビードブレーキングウェッジ |
ウェブカタログ画像
拡大
