品番 : EA519E-10
品名 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
仕様
| 最大加圧能力 | 12.5t | ストローク | 95mm |
|---|---|---|---|
| 最大圧力 | 68.9MPa | 全長 | 457mm |
| 高さ | 305mm | 重量 | 16kg |
| 材質 | 鋳鋼 | ||
| 1ピース、2ピース、3ピースホイールのトラック用タイヤ・リムに対応 | |||
| 最大圧力68.9MPaのエアー油圧ポンプと併用してください | |||
| 農場や大型トラックの整備現場での使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
136,000 円(税抜)/ 149,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
