詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519E-12

品名 : 102mm 油圧式タイヤビードブレーカー

仕様

最大加圧能力 12.5t ストローク 102mm
最大圧力 68.9MPa 全長 457mm
高さ 305mm 重量 17kg
材質 鋳鋼
延長フランジ付き3ピースホイールに対応
アタッチメントや補助具は不要で、前輪・後輪の両方に使用可能
ホイールに簡単に固定できます
大流量油圧カプラーを装備
追加説明
カタログ価格

276,600 (税抜)/ 304,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/13 05:41現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA519E-11 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
EA519E-12 102mm 油圧式タイヤビードブレーカー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top