詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519E-31

品名 : ビードシーター(38Lタンク)

チューブレスタイヤのビードをアップさせます

仕様

タンク容量 38L タンクサイズ φ292×610mm
ノズル長 約387mm ストップバルブねじサイズ 1/4”(メス)
重量 21kg 材質 スチール
使用エアー圧力 0.27~1.06MPa 最大圧力 1.13MPa
商用車用タイヤ、スキッドステアローダー、および一部のトラクター用タイヤなどに。
クイックリリースバルブが素早く空気を排出することで、タイヤのビードを上げリムに密着させます。
ビードブースター
圧力ゲージ付き
追加説明
カタログ価格

94,400 円(税抜)/ 103,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA519E-30A ビードシーター(19Lタンク)
EA519E-31 ビードシーター(38Lタンク)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top