品番 : EA519EF-13
品名 : 41mm チェックリンク(10個)
ホイールナット・インジケーターとリテーナーの兼用タイプ
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | CLY-41 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CHECKLINK | 適用ホイールナットサイズ | 41mm |
| カラー | 蛍光イエロー | 融解温度 | 125℃(溶けることで車両側の異常発熱を検知出来ます) |
| 交換目安 | 1年 | 材質 | バージンポリマー |
| 入数 | 10個 | ||
| 走行による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認できます。 | |||
| 隣り合う2つのナットを繋げるように配置することで、ホイールナットの緩みを防止。 | |||
| ブレーキやベアリングの融解による故障の可能性を可視化。 | |||
| バス、トラック、農業用車両、危険物輸送機など、激しい振動により締め具が緩む可能性があるような、安全面で重要な場所で使用できます。 | |||
| ※自動車メーカーの各車種毎の適合表はありません。ナットの2面幅寸法が適合ナットサイズであれば使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/23 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519EF-11 33mm チェックリンク(10個) |
| EA519EF-12 38mm チェックリンク(10個) |
| EA519EF-13 41mm チェックリンク(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
10個入り
商品動画
商品説明
