品番 : EA519ET-12
品名 : 8kg バランスウエイト
バランスウエイトではうまくバランスがとりにくいタイヤに最適
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | RBP-8 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 8kg | 材質 | 強化ガラス |
| タイヤバランサーにかけてもなかなかうまくバランス調整のしにくいタイヤ外径の大きいSUVや4WD車、トラックやバン等のタイヤの中にビーズを投入するだけでタイヤバランスを最適にします。 | |||
| バランサー機材や特別な機具を使用せず、組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能。 | |||
| タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上。 | |||
| バランスビーズは1粒1粒が均一球状で優れた流動性を持たせてタイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランシングします。 | |||
| トレッドの摩耗に追従してバランシングするので一貫した均一な摩耗を促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。 | |||
| バランスの再調整不要! | |||
| TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応。 | |||
| 時速約50㎞/h~60km/h以上で作用します。 | |||
| 計量カップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519ET-10 43g バランスウエイト(1/2カップ) |
| EA519ET-11 85g バランスウエイト(1カップ) |
| EA519ET-12 8kg バランスウエイト |
