品番 : EA519MD-71
品名 : 220mm バール
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00697 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 爪幅 | 4mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 190g |
| 仮枠作業用バールです。 | |||
| ※釘締作業用ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519MD-71 220mm バール |
| EA519MD-72 275mm バール |
ウェブカタログ画像
拡大

