品番 : EA519MF-2
品名 : 310mm 目地・コーキング除去用バール
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01495 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 310mm | ヘッド幅 | 65mm |
| 厚み | 10mm | サイズ | a:8mm b:19mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 400g |
| 取れにくい目地棒、コーキングの除去作業にお使いください。 | |||
| 幅広型なので丈夫です。 | |||
| コンクリートにも入りやすい形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519MF-1 230mm 目地・コーキング除去用バール |
| EA519MF-2 310mm 目地・コーキング除去用バール |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
