品番 : EA519SV-1
品名 : スプリングピンリムーバー
先のとがった方は金属バンドのピン抜き、又の方は革バンドのスプリングピン抜き
仕様
| 先端径 | ピン:0.8mm、バール:3mm | 全長 | 145mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 19g | ハンドル材質 | フェノール樹脂(ベークライト) |
| 先のとがった方は金属バンドのピン抜き。二又の方は革バンドのスプリングピン抜きです。 | |||
| 時計バンドピン抜き | |||
| でっぱり部を測定するため目盛りがハンドルに打ってあります。 | |||
| 時計バンド上のピンを抜いたり、つけたりするのに使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA519SV-101 : [EA519SV-1用] φ0.8mmスペアーポイント |
| オプション | EA519SV-102 : [EA519SV-1用] 3.0mmスペアーポイント |
