品番 : EA519SV-102
品名 : [EA519SV-1用] 3.0mmスペアーポイント
仕様
| EA519SV-1用スペアーポイント | |||
| 全長 | 32mm | 先端径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/02 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA519SV-1 : スプリングピンリムーバー |
