品番 : EA519SV-13A
品名 : φ0.9mm 精密ピンエキストラクター
仕様
| 全長 | 85mm | 先端径 | 0.9mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃先:硬化ステンレス(54HRC) 軸:ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519SV-11A φ0.7mm 精密ピンエキストラクター |
| EA519SV-12A φ0.8mm 精密ピンエキストラクター |
| EA519SV-13A φ0.9mm 精密ピンエキストラクター |
| EA519SV-14A φ1.0mm 精密ピンエキストラクター |
| EA519SV-15A φ1.2mm 精密ピンエキストラクター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA519SV-23 : [EA519SV-13用] スペアピン |
