品番 : EA519SV-4
品名 : 4本組 精密ピンエキストラクターセット
仕様
| 全長 | 85mm | 先端 | φ0.8・0.9・1.0・1.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃先:硬化ステンレス(54HRC) 軸:ステンレス ケース:プラスチック袋 |
||
| 4本組セット | |||
| 各サイズ予備ビット付(各1本) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA519SV-12A : φ0.8mm 精密ピンエキストラクター |
| セット商品 | EA519SV-13A : φ0.9mm 精密ピンエキストラクター |
| セット商品 | EA519SV-14A : φ1.0mm 精密ピンエキストラクター |
| セット商品 | EA519SV-15A : φ1.2mm 精密ピンエキストラクター |
