品番 : EA520A-22
品名 : 300x 95mm/250kg ドーリー(ボード用)
積荷の重量を利用して確実に積荷を挟み込みます
仕様
| サイズ | 310×340(W)mm | 総重量 | 5.7kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 300×95(W)mm | タイヤ | φ260×85mm |
| 積載均等耐荷重 | 250kg | 挟み込みサイズ | 30~95mm |
| タイヤ | 空気ゴムタイヤ | 材質 | スチール(粉体塗装仕上げ) |
| 荷台はフェルトでコーティングされており積荷を傷めません。 | |||
| 荷台は運搬商品にあわせて30~95mmまで対応可能。 | |||
| 積荷の重量を利用して確実に積載物を挟み込みます。 | |||
| タイヤはローラーベアリングを使用しています。 | |||
| 空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0144ページ 1652ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA520A-23 : 500x150mm/400kg ドーリー(ボード用) |
ウェブカタログ画像
拡大

