品番 : EA520A-2A
品名 : 4x150kg コーナードーリー(大物移動用)
角当て形状で、サイズを問わず使用できます
仕様
| 積載均等耐荷重 | 600kg(4台使用時) ※1台使用時の積載均等耐荷重は150kgになります。 |
サイズ | 361×255×87(H)mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 16mm | 車輪 | 自在×3×4台 |
| 車輪サイズ | φ50×18mm | 重量 | 約1.97kg×4台 |
| 材質 | フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
||
| 4個セット | |||
| プラットホームには滑り止めパッド付 | |||
| 家具等、箱形の物を動かす時に便利です。 | |||
| 角当て形状で、サイズを問わず使用できます。 | |||
| 荷重は均等にかかるようにして下さい。 | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 収納ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,200 円(税抜)/ 60,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520A-201A : 50mm 自在キャスター(EA520A-2A用) |
