品番 : EA520AB-126
品名 : [EA520AB-121,122用]キャスター(4個)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | YJ-75NT |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在 | 耐荷重(kg) | 65 |
| 車輪径(mm) | 75 | 車輪材質 | ナイロン |
| 入数 | 4個 | メーカー適合本体品番 | GN-400 DGR GN-900 DGR |
| 連結型ドーリー(EA520AB-121、-122)用 替キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/16 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520AB-121 : 680x400mm ドーリー(連結型/すべり止め付) |
| 本体 | EA520AB-122 : 900x450mm ドーリー(連結型/すべり止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
