品番 : EA520AB-121
品名 : 680x400mm ドーリー(連結型/すべり止め付)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | GN-400 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 200kg | 荷台サイズ | 680×400mm |
| 床高さ | 115mm | 車輪 | 自在×4 |
| 車輪径 | 75mm(ナイロン車輪) | 重量 | 3.8kg |
| 材質 | 荷台:ポリプロピレン キャスター:スチール、ナイロン |
カラー | ダークグレー |
| 搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。 | |||
| 縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。 | |||
| 軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。 | |||
| 取っ手が付いて持ちやすい構造です。 | |||
| 荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/12 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AB-121 680x400mm ドーリー(連結型/すべり止め付) |
| EA520AB-122 900x450mm ドーリー(連結型/すべり止め付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AB-126 : [EA520AB-121,122用]キャスター(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
