品番 : EA520AB-41
品名 : 711x458mm/150kg ドーリー(プラスチック製)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 803302-08 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 静か台車クリーンSS(平床) | 積載均等耐荷重 | 150kg |
| 荷台サイズ | 711×458mm | 床高さ | 168mm |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 車輪径 | 100mm(グレーゴム車) |
| 重量 | 3.3kg | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | ||
| 走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。 早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。 |
|||
| キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。 | |||
| 室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。 | |||
| キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。 | |||
| キャスター部分の錆発生をおさえます。 | |||
| 微音キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AB-41 711x458mm/150kg ドーリー(プラスチック製) |
| EA520AB-42 900x600mm/300kg ドーリー(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
