品番 : EA520AB-87
品名 : 600x900mm/300kg ドーリー(PP製/ブラック)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 803521 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンキャリー6090(φ100) | 積載均等耐荷重 | 300kg |
| 荷台サイズ | 900×600mm | 床高さ | 162mm |
| 車輪径 | 100mm(グレーゴム車) | 車輪 | 自在×4 |
| 重量 | 8kg | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | ||
| 持ち運びが楽な軽量タイプ | |||
| 軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。 | |||
| 旋回始動力が従来品より30~50%向上 | |||
| 旋回音が従来品と比較して半減 | |||
| 台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。 | |||
| 積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。 | |||
| コーナークッションゴム付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AB-86 600x900mm/200kg ドーリー(PP製/ブラック) |
| EA520AB-87 600x900mm/300kg ドーリー(PP製/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
