詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AC-5

品名 : 495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HDS-500
積載均等耐荷重 80kg 荷台サイズ 495×365mm
床高さ 110mm 車輪径 70mm
重量 2.2kg 車輪 自在×2
固定×2
材質 本体:ポリプロピレン
キャスター:スチール、ナイロン
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 17:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1653ページ

代替品

EA520AC-51
  • 品番

    EA520AC-51

  • コメント

    421x281mm/連結型/黒

EA520AC-52
  • 品番

    EA520AC-52

  • コメント

    421x281mm/連結型/ベージュ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top