品番 : EA520AC-51
品名 : 421x281mm/ 100kg ドーリー(連結式/黒)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RMH-421E |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 100kg | 荷台サイズ | 421×281mm |
| 床高さ | 87mm | 車輪径 | 約50mm |
| 車輪 | 自在×4 | 材質 | 本体:ポリプロピレン キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン |
| 重量 | 1.2kg | 色 | ブラック |
| コンパクトな連結ミニ平台車 | |||
| ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能 | |||
| 積み重ねが出来るのでデッドスペースにも収納可能 | |||
| キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくい | |||
| 持ち手穴があるので持ち運びが簡単 | |||
| 紐を通して引っ張れる通し穴付き | |||
| シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AC-51 421x281mm/ 100kg ドーリー(連結式/黒) |
| EA520AC-52 421x281mm/100kg ドーリー(連結式/ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
