品番 : EA520AD-14
品名 : 500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)
アルミ製の荷台とキャスターを荷台に溶接しており頑丈な構造にしています
仕様
| 積載均等耐荷重 | 250kg | 荷台サイズ | 500×500mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 184mm | 車輪 | 自在×2、自在×2(ブレーキ付) |
| 車輪径 | φ125×32mm | 重量 | 9kg |
| 材質 | 荷台:アルミニウム 車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー) |
||
| 4輪自在キャスター | |||
| ブレーキ付 | |||
| リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい | |||
| スチール製のドーリーに比べて軽量です。 | |||
| タイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 荷台にハンドルの長穴が開いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986PD-1 : 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| 部品 | EA986PD-125 : 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
ウェブカタログ画像
拡大

