詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AD-16

品名 : 298x216mm/4.5ton マシンドーリー(スチール製)

トランスポートローラーとしても使用できます

仕様

積載均等耐荷重 4,500kg 荷台サイズ 298×216mm
床高さ 63.5mm 車輪径 50mm
重量 4.5kg 車輪材質 鉄
荷台材質 鉄
トランスポートローラー
プレート厚 6.35mm
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1670ページ

代替品

EA986DB-45
  • 品番

    EA986DB-45

  • コメント

    6.0ton ナイロンローラー

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top