品番 : EA986DB-45
品名 : 6.0ton トランスポートローラー
他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能
仕様
| 積載均等耐荷重 | 6t | 荷台サイズ | 260×200mm |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 415×210×100(H)mm | ローラーサイズ | φ85×85mm |
| 重量 | 12kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー:ナイロン |
| 入数 | 1台 | ||
| ローラーベアリング | |||
| 丈夫な溶接鋼構造 | |||
| コンテナ、箱、機械などの重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。 | |||
| 大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。 | |||
| 6つのローラーによる滑らかで高い運搬能力 | |||
| 荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,200 円(税抜)/ 76,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1671ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986DB-43 2.5ton トランスポートローラー |
| EA986DB-44 3.0ton トランスポートローラー |
| EA986DB-45 6.0ton トランスポートローラー |
