詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986DB-44

品名 : 3.0ton トランスポートローラー

他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能

仕様

積載均等耐荷重 3t 荷台サイズ 330×220mm
ベースサイズ 400×228×100(H)mm ローラーサイズ φ85×85mm
重量 9.5kg 材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
ローラー:ナイロン
入数 1台
ローラーベアリング
丈夫な溶接鋼構造
コンテナ、箱、機械などの重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。
大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。
荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

45,000 (税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/02 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA986DB-43 2.5ton トランスポートローラー
EA986DB-44 3.0ton トランスポートローラー
EA986DB-45 6.0ton トランスポートローラー
ウェブカタログ画像
  • 長物も簡単に運べます。
  • 他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能\n※画像はEA986DB-44とEA986DB-56

商品動画

EA986DB-44・-56組み合わせ例 EA986DB-44・-56組み合わせ例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top