品番 : EA520AD-3N
品名 : [EA520AD-3用]保管ボックス(盗難防止金具付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 990×740×530 | 重量(kg) | 28.5 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 500 | 収納サイズ | 990×740×340(H)mm |
| 材質 | アルミニウム合金、鉄 | ||
| 現場での貴重品の保管・盗難防止に | |||
| 折畳みも簡単、コンパクト収納 | |||
| 側面板は、順番不問の折畳み式で簡単組立 | |||
| 南京錠取り付け可能(取付穴径φ10mm) | |||
| 名札入れファイル付 | |||
| 積み重ねて保管・運搬が可能(5段まで) | |||
| ドーリー(別売:EA520AD-3)に乗せればセキュリティボックス台車になります。盗難防止金具付でしっかり固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,000 円(税抜)/ 140,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1654ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520AD-3 : 1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製) |
| 仕様別商品 | EA520AD-2 : 990x740x699mm 折り畳み式セキュリティボックス台車 |
ウェブカタログ画像
拡大
