詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AD-3

品名 : 1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)

仕様

床高さ 250mm 車輪 自在×2(方向規制切替)、
自在×4(ブレーキ付)
車輪径 φ150mm(硬質ウレタン車) 重量 28kg
荷台材質 アルミ合金 積載均等耐荷重 1000kg
荷台サイズ 1200×745mm
ブレーキ付
別売の単管(φ48.6mm)を差し込み、資材の運搬にも使用できます。
方向規制キャスターにより直進性能が増し、積載物を安定した状態で運搬可能です。
積み重ねが可能です。
追加説明
カタログ価格

108,900 (税抜)/ 119,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA520AD-3 1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)
EA520AD-3N [EA520AD-3用]保管ボックス(盗難防止金具付)
ウェブカタログ画像
  • ※単管は付属しません。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top