品番 : EA948TP-1.5
品名 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
仕様
長さ | 1.5m | 重量 | 4.1kg(1本あたり) |
---|---|---|---|
サイズ | φ48.6mm | 厚み | 2.4mm |
材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ | 入数 | 4本 |
JIS規格品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/29 16:03現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1463ページ 1468ページ 1809ページ |