品番 : EA983FV-86
品名 : 456x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y2036 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 456×50×810(H)mm | 重量 | 1.7kg(1個当り) |
| 入数 | 2個入り | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| カラー | グリーン(反射テープ付) | ||
| φ48.6mm単管用バリケード | |||
| ブロー成形品の為、破損しにくい。 | |||
| 単管は別売です。 EA948TP-1~-3をご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/13 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
